SIEMENS - ALF41B125 Sovite VXF41>VXF43 - S55845-Z117

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 125 mm
Nimellishalkaisija liitäntä 1 - DN 125
Nimellishalkaisija liitäntä 2 - DN 125
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2 - 125 mm
Pituus, liitos 2 - 55 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0002
Toimittajan tuotenumero
S55845-Z117
Tukkuerä
1
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
125 mm
Nimellishalkaisija liitäntä 1:
DN 125
Nimellishalkaisija liitäntä 2:
DN 125
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:
125 mm
Pituus, liitos 2:
55 mm
Asennuspituus, liitäntä 2:
55 mm
Laipan puristusluokka (PN):
PN 25
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


