SIEMENS - ALF41B150 Sovite VXF41>VXF43 - S55845-Z118

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 150 mm
Nimellishalkaisija liitäntä 1 - DN 150
Nimellishalkaisija liitäntä 2 - DN 150
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2 - 150 mm
Pituus, liitos 2 - 50 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0004
Toimittajan tuotenumero
S55845-Z118
Tukkuerä
1
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
150 mm
Nimellishalkaisija liitäntä 1:
DN 150
Nimellishalkaisija liitäntä 2:
DN 150
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:
150 mm
Pituus, liitos 2:
50 mm
Asennuspituus, liitäntä 2:
50 mm
Laipan puristusluokka (PN):
PN 25


