SIEMENS - ALF41B40 Sovite VXF41>VXF53 - S55845-Z112

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 40 mm
Nimellishalkaisija liitäntä 1 - DN 40
Nimellishalkaisija liitäntä 2 - DN 40
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2 - 40 mm
Pituus, liitos 2 - 40 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
1 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0006
Toimittajan tuotenumero
S55845-Z112
Tukkuerä
1
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
40 mm
Nimellishalkaisija liitäntä 1:
DN 40
Nimellishalkaisija liitäntä 2:
DN 40
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:
40 mm
Pituus, liitos 2:
40 mm
Asennuspituus, liitäntä 2:
40 mm
Laipan puristusluokka (PN):
PN 25
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


