SIEMENS - ALF41B80 Sovite VXF41>VXF43 - S55845-Z115

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1 - 80 mm
Nimellishalkaisija liitäntä 1 - DN 80
Nimellishalkaisija liitäntä 2 - DN 80
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2 - 80 mm
Pituus, liitos 2 - 45 mm
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
3 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
Sähkönumero
AAD0009
Toimittajan tuotenumero
S55845-Z115
Tukkuerä
1
Putken ulkohalkaisija liitäntä 1:
80 mm
Nimellishalkaisija liitäntä 1:
DN 80
Nimellishalkaisija liitäntä 2:
DN 80
Putken ulkohalkaisija liitäntä 2:
80 mm
Pituus, liitos 2:
45 mm
Asennuspituus, liitäntä 2:
45 mm
Laipan puristusluokka (PN):
PN 25
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


