Etusivu

SIEMENS - ALG133 liitinpak P45.15 DN10 - BPZ:ALG133

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - ALG133 liitinpak P45.15 DN10 - BPZ:ALG133

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Kytkentäsarja

  • Sopii kaksitie säätöventtiilille - kyllä

  • Sopii kolmitie säätöventtiilille - kyllä

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0012

Toimittajan tuotenumero

BPZ:ALG133

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

Kytkentäsarja

Sopii kaksitie säätöventtiilille:

kyllä

Sopii kolmitie säätöventtiilille:

kyllä

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

ALG133 liitinpak V..P45.15, DN10, sisältää 3kpl