Etusivu

SIEMENS - ALG402B Kierreliitinpakkaus ve - S55846-Z108

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - ALG402B Kierreliitinpakkaus ve - S55846-Z108

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - Kytkentäsarja

  • Sopii kaksitie säätöventtiilille - kyllä

  • Sopii kolmitie säätöventtiilille - ei

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0032

Toimittajan tuotenumero

S55846-Z108

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

Kytkentäsarja

Sopii kaksitie säätöventtiilille:

kyllä

Sopii kolmitie säätöventtiilille:

ei

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

ALG402B Kierreliitinpakkaus venttiileille V..G41.40, DN40, sisältää 2kpl, messinkiä