SIEMENS - Alijännitelaukaisija 3RV2 - 3RV2902-1AP0 230V 50Hz 240V 60Hz

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - -99999...-99999 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209737327

Sähkönumero

3720398

Toimittajan tuotenumero

3RV2902-1AP0

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

-99999...-99999 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

240...240 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Soveltuu tehokatkaisijoille:

kyllä

Soveltuu kuormankytkimille:

ei

Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:

kyllä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Viivästetty:

ei

Soveltuu lämpöreleelle:

ei

Alijännitelaukaisin 230VAC, S00-S3, ruuvi

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan