SIEMENS - Alijännitelaukaisija - 5ST3042

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4001869187501

Sähkönumero

3224009

Toimittajan tuotenumero

5ST3042

Tukkuerä

1

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Soveltuu tehokatkaisijoille:

ei

Soveltuu kuormankytkimille:

ei

Soveltuu moottorisuojakatkaisijoille:

ei

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Viivästetty:

ei

Soveltuu lämpöreleelle:

ei

Alijännitekela 2s, 24 VDC 5SL4, 5SY, 5SP, 5SU1, 5SV, 5SU1 vartentarvitaan 5ST3805-1

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan