Etusivu

SIEMENS - ALT-SB150 Suojatasku, 150 mm, - BPZ:ALT-SB150

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - ALT-SB150 Suojatasku, 150 mm, - BPZ:ALT-SB150

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - yksittäinen

  • Insertin pituus - 150 mm

  • Upotusputken materiaali - messinki

  • Liitäntätyyppi - lieriömäinen ulkopuolinen putkikierre

  • Laipan paineluokka - PN 10

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

Sähkönumero

AAD0044

Toimittajan tuotenumero

BPZ:ALT-SB150

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

yksittäinen

Insertin pituus:

150 mm

Upotusputken materiaali:

messinki

Liitäntätyyppi:

lieriömäinen ulkopuolinen putkikierre

Laipan paineluokka:

PN 10

Tuotteen paineluokka:

PN 10

Liitäntäputken ulkohalkaisija:

21.3 mm

Soveltuu paine-lämpömittarille:

kyllä

Materiaalin laatu:

muu

Sisähalkaisija:

7 mm

Liitännän nimellishalkaisija:

1/2" (15)

Ulkohalkaisija:

9 mm

ALT-SB150 Suojatasku, 150 mm, 10 bar, Ø 7 mm, messinki