SIEMENS - ANALOG IN/OUT SM 334, 4AI/2AO - 6ES7334-0CE01-0AA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Analogiatulojen lukumäärä - 4
Analogialähtöjen lukumäärä - 2
Tulo, virta - kyllä
Tulo, jännite - kyllä
Tulo, vastus - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
81 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4025515061342
Sähkönumero
9793043
Toimittajan tuotenumero
6ES7334-0CE01-0AA0
Tukkuerä
1
Analogiatulojen lukumäärä:
4
Analogialähtöjen lukumäärä:
2
Tulo, virta:
kyllä
Tulo, jännite:
kyllä
Tulo, vastus:
ei
Analogitulot, määritettävissä:
kyllä
Analogilähdöt, määritettävissä:
kyllä
Tulosignaali määritettävissä:
kyllä
Analogisten tulojen tulos:
8 Bit
Lähtö, virta:
kyllä
Tulo, vastuslämpömittari:
ei
Lähtö, jännite:
kyllä
Tulo, lämpöpari:
ei
Lähtösignaali määritettävissä:
kyllä
Analogisten lähtöjen tulos:
8 Bit
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuvi-/jousipuristinliitäntä
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
40 mm
Korkeus:
125 mm
Syvyys:
117 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


