SIEMENS - ANALOG IN SM 331, 8AI - 6ES7331-1KF02-0AB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Analogiatulojen lukumäärä - 8
Analogialähtöjen lukumäärä - 0
Tulo, virta - kyllä
Tulo, jännite - kyllä
Tulo, vastus - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
86 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4025515078425
Sähkönumero
9793036
Toimittajan tuotenumero
6ES7331-1KF02-0AB0
Tukkuerä
1
Analogiatulojen lukumäärä:
8
Analogialähtöjen lukumäärä:
0
Tulo, virta:
kyllä
Tulo, jännite:
kyllä
Tulo, vastus:
kyllä
Analogitulot, määritettävissä:
kyllä
Analogilähdöt, määritettävissä:
kyllä
Tulosignaali määritettävissä:
kyllä
Analogisten tulojen tulos:
13 Bit
Lähtö, virta:
ei
Tulo, vastuslämpömittari:
kyllä
Lähtö, jännite:
ei
Tulo, lämpöpari:
ei
Lähtösignaali määritettävissä:
ei
Analogisten lähtöjen tulos:
13 Bit
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
plug-in liitäntä
Räjähdysluokka kaasulla:
ei ole
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
40 mm
Korkeus:
125 mm
Syvyys:
117 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


