SIEMENS - ANALOG IN SM 331, OPT.ISOL - 6ES7331-7NF00-0AB0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - ANALOG IN SM 331, OPT.ISOL - 6ES7331-7NF00-0AB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Analogiatulojen lukumäärä - 8

  • Analogialähtöjen lukumäärä - 0

  • Tulo, virta - kyllä

  • Tulo, jännite - kyllä

  • Tulo, vastus - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

86 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4025515061212

Sähkönumero

9793033

Toimittajan tuotenumero

6ES7331-7NF00-0AB0

Tukkuerä

1

Analogiatulojen lukumäärä:

8

Analogialähtöjen lukumäärä:

0

Tulo, virta:

kyllä

Tulo, jännite:

kyllä

Tulo, vastus:

ei

Analogitulot, määritettävissä:

kyllä

Analogilähdöt, määritettävissä:

kyllä

Tulosignaali määritettävissä:

kyllä

Analogisten tulojen tulos:

16 Bit

Lähtö, virta:

ei

Tulo, vastuslämpömittari:

ei

Lähtö, jännite:

ei

Tulo, lämpöpari:

ei

Lähtösignaali määritettävissä:

ei

Analogisten lähtöjen tulos:

16 Bit

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Leveys:

40 mm

Korkeus:

125 mm

Syvyys:

120 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

SIMATIC S7-300, ANALOG INPUT SM 331, OPTICALLY ISOLATED, 8 AE: +/-5/10V, 1-5 V, +/-20MA, 0/4 TO 20MA, 16 BIT (55 MS), 1 COMMONPOINT(50 V COM.), 1 X 40 PIN