SIEMENS - ANALOG OUT SM 332 4AO 16BIT - 6ES7332-7ND02-0AB0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Analogiatulojen lukumäärä - 0

  • Analogialähtöjen lukumäärä - 4

  • Analogilähdöt, määritettävissä - kyllä

  • Lähtö, virta - kyllä

  • Lähtö, jännite - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

81 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4025515071327

Sähkönumero

9793042

Toimittajan tuotenumero

6ES7332-7ND02-0AB0

Tukkuerä

1

Analogiatulojen lukumäärä:

0

Analogialähtöjen lukumäärä:

4

Analogilähdöt, määritettävissä:

kyllä

Lähtö, virta:

kyllä

Lähtö, jännite:

kyllä

Lähtösignaali määritettävissä:

kyllä

Analogisten lähtöjen tulos:

16 Bit

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuvi-/jousipuristinliitäntä

Räjähdysluokka kaasulla:

muu

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Leveys:

40 mm

Korkeus:

125 mm

Syvyys:

117 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

SIMATIC S7,SM 332 ANALOG OUTPUT CHANNEL TO CHANNEL ISOLATION, 4 AO, 16 BIT RESOLUTION, 0-10V, 1-5V, +/-10V, +/-20MA, 0/4 - 20MA, 20PIN, FIT FOR ISOCHRONE MODE IMPROVED DP-CYCLE TIME FOR ISOCHRONE MODE