SIEMENS - ANALOG OUT SM 332, 8AO - 6ES7332-5HF00-0AB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Analogiatulojen lukumäärä - 0
Analogialähtöjen lukumäärä - 8
Analogilähdöt, määritettävissä - kyllä
Lähtö, virta - kyllä
Lähtö, jännite - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
86 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4025515068686
Sähkönumero
9793041
Toimittajan tuotenumero
6ES7332-5HF00-0AB0
Tukkuerä
1
Analogiatulojen lukumäärä:
0
Analogialähtöjen lukumäärä:
8
Analogilähdöt, määritettävissä:
kyllä
Lähtö, virta:
kyllä
Lähtö, jännite:
kyllä
Lähtösignaali määritettävissä:
kyllä
Analogisten lähtöjen tulos:
12 Bit
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuvi-/jousipuristinliitäntä
Räjähdysluokka kaasulla:
muu
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
40 mm
Korkeus:
125 mm
Syvyys:
117 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


