SIEMENS - Apukontaktori 3s+1a 230VAC - 3RH2131-1AP00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntäLisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3Käyttöjännite 50 Hz:
230...230 VTärkeimmät tuotetiedot
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi - AC
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotesarja
Sirius
EAN-koodi
4011209847484
Sähkönumero
3720751
Toimittajan tuotenumero
3RH2131-1AP00
Tukkuerä
1
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
AC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:
230...230 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
AC
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:
230...230 V
Mitoitusvirta Ie , 400 V:
3 A
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Käsikäyttöinen:
ei
Käyttöjännite 50 Hz:
230...230 V
Kontaktorirele, 3 NO + 1 NC, 230 V AC, 50 / 60 Hz, koko S00, ruuviliitin





