SIEMENS - Apukontaktori 3s+1a 24VDC - 3RH2131-1BB40

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1Tärkeimmät tuotetiedot
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä
Jännitetyyppi (käyttöjännite) - DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi - DC
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209848450
Sähkönumero
3720759
Toimittajan tuotenumero
3RH2131-1BB40
Tukkuerä
1
Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:
ruuviliitäntä
Jännitetyyppi (käyttöjännite):
DC
Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:
24...24 V
Ohjausjännitteen tyyppi:
DC
Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):
1
Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):
3
Mitoitusvirta Ie , 400 V:
3 A
LED-indikoinnilla:
ei
Käyttöliittymä:
ei
Käsikäyttöinen:
ei
Käyttöjännite DC:
24...24 V
Kontaktorirele, 3 NO + 1 NC, 24 V DC, koko S00, ruuviliitin





