Etusivu

SIEMENS - Apukontaktori 4s 24VDC - 3RH2140-1BB40

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotesarja

Sirius

EAN-koodi

4011209828612

Sähkönumero

3720760

Toimittajan tuotenumero

3RH2140-1BB40

Tukkuerä

1

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

0

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

4

Mitoitusvirta Ie , 400 V:

3 A

LED-indikoinnilla:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Käsikäyttöinen:

ei

Käyttöjännite DC:

24...24 V

APUKONT., S00, 4NO, DC 24V.

Kontaktorirele, 4 NO, 24 V DC, koko S00, ruuviliitin