SIEMENS - Apukontaktori 4s+4a 230VAC - 3RH2244-1AP00

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotjousiliitäntä

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6

Käyttöjännite 50 Hz:

230...230 V
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot24...24 V

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - AC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz - 230...230 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - AC

  • Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

96 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209828117

Sähkönumero

3720753

Toimittajan tuotenumero

3RH2244-1AP00

Tukkuerä

1

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

AC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 50 Hz:

230...230 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

AC

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

4

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

4

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite AC 60 Hz:

230...230 V

Mitoitusvirta Ie , 400 V:

3 A

LED-indikoinnilla:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Käsikäyttöinen:

ei

Käyttöjännite 50 Hz:

230...230 V

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

APUKONT., S00, 4NO, 4NC, FIXED, AC 230V 50/60 HZ.

kontaktorirele, 4 NO + 4 NC, 230 V AC, 50 / 60 Hz, koko S00, ruuviliitin, kiinteästi asennettu apukosketin

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan