SIEMENS - Apukontaktori 4s+4a 24VDC - 3RH2244-1BB40

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

4
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot6

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Ohjausjännitepiirin liitäntätapa - ruuviliitäntä

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - DC

  • Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC - 24...24 V

  • Ohjausjännitteen tyyppi - DC

  • Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin) - 4

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

133 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209828124

Sähkönumero

3720761

Toimittajan tuotenumero

3RH2244-1BB40

Tukkuerä

1

Ohjausjännitepiirin liitäntätapa:

ruuviliitäntä

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

DC

Ohjauksen mitoitussyöttöjännite DC:

24...24 V

Ohjausjännitteen tyyppi:

DC

Lisäkytkimien lukumäärä (avautuva kosketin):

4

Lisäkytkimien lukumäärä (sulkeutuva kosketin):

4

Mitoitusvirta Ie , 400 V:

3 A

LED-indikoinnilla:

ei

Käyttöliittymä:

ei

Käsikäyttöinen:

ei

Käyttöjännite DC:

24...24 V

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

APUKONT., S00, 4NO, 4NC, FIXED, DC 24V.

kontaktorirele, 4 NO + 4 NC, 24 V DC, koko S00, ruuviliitin, kiinteästi asennettu apukosketin

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan