SIEMENS - Apukosketin 1NC 1NO - 3RA6913-2A 1s+1av, ruuviliitin

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Leveys - 45 mm

  • Syvyys - 25 mm

  • Korkeus - 32 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209684386

Sähkönumero

3720535

Toimittajan tuotenumero

3RA6913-2A

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kisko

Leveys:

45 mm

Syvyys:

25 mm

Korkeus:

32 mm

apukosketin, 1s+1av, ruuviliitin

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan