SIEMENS - Apukosketin 1s 1a Siemens - 3TY7561-1AA00

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 5.6 A
Asennustapa - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209363724
Sähkönumero
9737001
Toimittajan tuotenumero
3TY7561-1AA00
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
5.6 A
Asennustapa:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Lampunpidin:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


