SIEMENS - Apukosketin - 3KD9103-1

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 2 A
Asennustapa - sivusta asennettava
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 1
Sähköisen liitännän tyyppi - kaapelilla esiasennettu
Malli / Tyyppi - asennus ylös
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4001869473727
Sähkönumero
3681806
Toimittajan tuotenumero
3KD9103-1
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
2 A
Asennustapa:
sivusta asennettava
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
1
Sähköisen liitännän tyyppi:
kaapelilla esiasennettu
Malli / Tyyppi:
asennus ylös
Lampunpidin:
ei ole
Apukosketinlohko 1 vaihto johtimella koko 1 3KF1 vrt myös 3KD-sarja koot 1 ja 2 3KD1, 3KD2 vrt.
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


