SIEMENS - Apukosketin 3RV2 2s - 3RV2901-1F 2NO päälle S00-S3

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot4

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

0.5 A
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot3 A

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 0.5 A

  • Asennustapa - muu

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

4 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209790971

Sähkönumero

3720378

Toimittajan tuotenumero

3RV2901-1F

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

2

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

0

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

0.5 A

Asennustapa:

muu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Apukosketin päälle, 2s, S00-S3, ruuvi

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan