SIEMENS - Apukosketin - 3SU1400-1AA10-1FA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Vaihtoehdot

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdot2

Asennustapa:

edestä kiiinnitettävä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotlattiaan kiinnitettävä

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä
Katso käytettävissä olevat vaihtoehdotjousiliitäntä

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1

  • Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 6 A

  • Asennustapa - edestä kiiinnitettävä

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,8 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209950979

Sähkönumero

3682251

Toimittajan tuotenumero

3SU1400-1AA10-1FA0

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

1

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

1

Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:

6 A

Asennustapa:

edestä kiiinnitettävä

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Malli / Tyyppi:

integroitavissa

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

muu

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Apukosketinlohko 3KD koot 3-5 ja 3KF koot 2-5 1s +1av.



Apukosketinlohko 3KD koot 3-5 ja 3KF koot 2-5 1s +1av.

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan