SIEMENS - Apukosketin - 5ST3062 1V apuk. ja 1V hälytysk.

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0
Laitteen kokoonpano - yleiskäyttöinen
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 2
Leveys (moduulipaikkojen määrä) - 1
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
5 kg CO₂-eq
Soneparin arvio
Soneparin arvio suuruusluokasta epävarmuuskertoimella korotettuna. Arvion tarkkuus on ± 0.08 kg CO₂-eq.
Soneparin vastuuvapauslauseke
Ennen kuin viittaat tuotteen hiilijalanjälkeen, lue seuraavat kohdat huolellisesti napsauttamalla näitä linkkejä:
Vastuuvapauslauseke & Metodologia
EAN-koodi
4001869547565
Sähkönumero
3222673
Toimittajan tuotenumero
5ST3062
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
0
Laitteen kokoonpano:
yleiskäyttöinen
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
2
Leveys (moduulipaikkojen määrä):
1
Virhesignaalikoskettimien määrä:
1
Nimellisjännite:
230 V
Mitoitettu kytkentävirta:
6 A
Maavuotojen automaattitestauksella:
ei
Soveltuva napojen enimmäismäärä pääkosketinyksikössä (yhteensä):
2
Soveltuva maksimivirta pääkosketinyksikössä:
6 A
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio



