SIEMENS - Apukosketinlohko 1s+3a - 3RH2911-1HA13

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 1
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 3
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 6 A
Asennustapa - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209829343
Sähkönumero
3720773
Toimittajan tuotenumero
3RH2911-1HA13
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
3
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
6 A
Asennustapa:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Lampunpidin:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Apukosketin edessä, 1 NO + 3 NC Virtapolku 1 NC, 1 NC, 1 NC, 1 NO 3RH ja 3RT ruuviliittimelle .1/.2, .1/.2, .1/.2, .3 /.4
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


