SIEMENS - Apukosketinlohko 2a - 3RH2911-1DA20

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 2
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 6 A
Asennustapa - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4011209790261
Sähkönumero
3720775
Toimittajan tuotenumero
3RH2911-1DA20
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
2
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
6 A
Asennustapa:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Lampunpidin:
ei ole
Apukosketin sivulle, 2 NO Virtatie 1 NO, 1 NO 3RH ja 3RT ruuviliittimelle R: 23/24, 33/34 L: 43/44, 53/54
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


