SIEMENS - Apukosketinlohko 2a - 3RH2911-1NF02

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 0

  • Avautuvien koskettimien lukumäärä - 2

  • Asennustapa - muu

  • Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0

  • Sähköisen liitännän tyyppi - ruuviliitäntä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

0,4 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209829916

Sähkönumero

3720793

Toimittajan tuotenumero

3RH2911-1NF02

Tukkuerä

1

Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:

0

Avautuvien koskettimien lukumäärä:

2

Asennustapa:

muu

Vaihtokoskettimien lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuviliitäntä

Virhesignaalikoskettimien määrä:

0

Lampunpidin:

ei ole

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

APUKOSK., S00, S0, 2NC

Elektroni. contr. apukytkin 2 NC, virtatie 1 NC, --, --, 1 NC etupuoli 3RH- ja 3RT-ruuviliittimille .1/.2, --/--, --/--, .1/.2

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan