SIEMENS - Apukosketinlohko 3s+1a - 3RH2911-1GA31

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 3
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 6 A
Asennustapa - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209829442
Sähkönumero
3720778
Toimittajan tuotenumero
3RH2911-1GA31
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
3
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
6 A
Asennustapa:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Lampunpidin:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Apukosketin edessä, 3 NO + 1 NC Virtatie 1 NO, 1 NC, 1 NO, 1 NO kontaktorireleille Koko S00 ruuviliitin 53/54, 63/64, 73/74, 83/84 Fyysisesti koodattu; vain kontaktorireleillä 3RH2140* ja 3RH2440* voidaan yhdistää (EN 50011 mukaan)
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


