SIEMENS - Apukosketinlohko 3s+1a - 3RH2911-1HA31

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Vaihtoehdot
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1Tärkeimmät tuotetiedot
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä - 3
Avautuvien koskettimien lukumäärä - 1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V - 6 A
Asennustapa - muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä - 0
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,9 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209829350
Sähkönumero
3720779
Toimittajan tuotenumero
3RH2911-1HA31
Tukkuerä
1
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
3
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
1
Mitoitusvirta Ie, AC-15, 230 V:
6 A
Asennustapa:
muu
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuviliitäntä
Virhesignaalikoskettimien määrä:
0
Lampunpidin:
ei ole
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
Apukytkin Etupuoli, 3 NO + 1 NC virtatie 1 NC, 1 NO, 1 NO, 1 NO 3RH2 ja 3RT2 Ruuviliitin .1/.2, .3/.4, .3/.4, .3/ .4
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


