SIEMENS - AQR2510NFW Kehys DELTA line - S55720-S158

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Väri - valkoinen
Leveys - 80.2 mm
Korkeus - 80.2 mm
Syvyys - 8 mm
RAL-numero (vastaava) - 7035
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,4 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
7612914083050
Sähkönumero
AAD1079
Toimittajan tuotenumero
S55720-S158
Tukkuerä
1
Väri:
valkoinen
Leveys:
80.2 mm
Korkeus:
80.2 mm
Syvyys:
8 mm
RAL-numero (vastaava):
7035
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
-


