SIEMENS - AQR2531ANW Etupaneeli lämpötil - S55720-S133

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kotelolla - ei
CO2 mittaus - ei
Anturin tyyppi - Ni1000
Teholähteen tyyppi - muu
Lämpötilamittausalue - 0...50 °C
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
7612914082404
Sähkönumero
AAD1078
Toimittajan tuotenumero
S55720-S133
Tukkuerä
1
Kotelolla:
ei
CO2 mittaus:
ei
Anturin tyyppi:
Ni1000
Teholähteen tyyppi:
muu
Lämpötilamittausalue:
0...50 °C
Kiinteä anturijohto:
ei
VOC mittaus:
ei
Tukee BACnet -protokollaa:
ei
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
MP (Multi Point) tuettu protokolla:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
kyllä
LoRa teknologia:
ei
Valmiustila-painike:
ei
Rajähdyssuojattu:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP30
Kotelon korkeus:
55 mm
Kotelon leveys:
55 mm
Kotelosyvyys:
38.5 mm
Rungon väri:
muu


