SIEMENS - AS-i moduuli - 3RA6970-3B turvapysäytys ohjain

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Asennustapa - DIN-kisko

  • Leveys - 45 mm

  • Syvyys - 78 mm

  • Korkeus - 50 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209738300

Sähkönumero

3720538

Toimittajan tuotenumero

3RA6970-3B

Tukkuerä

1

Asennustapa:

DIN-kisko

Leveys:

45 mm

Syvyys:

78 mm

Korkeus:

50 mm

AS-i moduuli, 2lisätuloa , kat 2

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan