Etusivu

SIEMENS - Asen.alusta 2 päät. 7-n 22,5mm - 3ZY1212-2FA00

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Tarvikkeen/varaosan tyyppi - asennuslevy

  • Lisätarvike - kyllä

  • Varaosa - ei

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4011209916104

Sähkönumero

3727431

Toimittajan tuotenumero

3ZY1212-2FA00

Tukkuerä

1

Tarvikkeen/varaosan tyyppi:

asennuslevy

Lisätarvike:

kyllä

Varaosa:

ei

päättyvä tyyppi 2, 7-napaa 22.5MM

Laitteen pääteliitin 3RM1-moottorin käynnistimelle Leveys 22,5 mm SIRIUS-laitteiden sähköliitäntää varten teollisuusstandardin mukaisessa asennuskiskokotelossa