SIEMENS - Asennusalusta - 8US1251-5DM07

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Mitoitusvirta In - 25 A
Adapterin leveys - 45 mm
Virtakiskon vähimämispaksuus - 5 mm
Virtakiskon etäisyys - 60 mm
Hiilijalanjälki - Sonepar-arvio
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
33 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209285040
Sähkönumero
3726984
Toimittajan tuotenumero
8US1251-5DM07
Tukkuerä
1
Mitoitusvirta In:
25 A
Adapterin leveys:
45 mm
Virtakiskon vähimämispaksuus:
5 mm
Virtakiskon etäisyys:
60 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio
Syöttökiskoadapteri, 60mm kiskoväli, S0,S00, leveys 45mm
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


