SIEMENS - Asennusalusta - 8US1261-5FM08

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - Asennusalusta - 8US1261-5FM08

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Mitoitusvirta In - 56 A

  • Adapterin leveys - 63 mm

  • Virtakiskon vähimämispaksuus - 5 mm

  • Virtakiskon etäisyys - 60 mm

  • Virtakiskon enimmäispaksuus - 10 mm

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

34 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4011209299870

Sähkönumero

3726985

Toimittajan tuotenumero

8US1261-5FM08

Tukkuerä

1

Mitoitusvirta In:

56 A

Adapterin leveys:

63 mm

Virtakiskon vähimämispaksuus:

5 mm

Virtakiskon etäisyys:

60 mm

Virtakiskon enimmäispaksuus:

10 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

Syöttökiskoadapteri, 60mm kiskoväli, S2, leveys 55mm

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan