SIEMENS - Avainväännin - 3SU1050-4BL11-0AA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäsentojen määrä - 3
Ohjauselementin väri - hopea
Linssin muoto - suorakulmainen
Ohjauselementin tyyppi - avain
Kotelointiluokka (IP), edestä - IP67/IP69K
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209970847
Sähkönumero
2324353
Toimittajan tuotenumero
3SU1050-4BL11-0AA0
Tukkuerä
1
Kytkentäsentojen määrä:
3
Ohjauselementin väri:
hopea
Linssin muoto:
suorakulmainen
Ohjauselementin tyyppi:
avain
Kotelointiluokka (IP), edestä:
IP67/IP69K
Valaistavissa:
ei
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Jousipalautus:
ei
Reiän halkaisija:
22.3 mm
Aukon leveys:
29.5 mm
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
muu
Aukon korkeus:
49.4 mm
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
metalli
Etu renkaalla:
kyllä
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
RONIS-avainkytkin, 22 mm, pyöreä, metalli, kiiltävä, lukkonumero SB30, 2 avainta, 3 kytkimen asentoa I-O-II, salpa, käyttökulma 2x45°, 10:30h/12h/13:30h, Avaimen poisto I +O+II, mahdolliset erikoislukot: SB31, 421, 455
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


