SIEMENS - Avainväännin - 3SU1150-4BF11-1BA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Kytkentäsentojen määrä - 2
Painikkeen väri - hopea
Sisältää lampun - ei
Kytkentätoiminnon lukitus - ei
Valaistavissa - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
0,6 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4011209956575
Sähkönumero
2324401
Toimittajan tuotenumero
3SU1150-4BF11-1BA0
Tukkuerä
1
Kytkentäsentojen määrä:
2
Painikkeen väri:
hopea
Sisältää lampun:
ei
Kytkentätoiminnon lukitus:
ei
Valaistavissa:
ei
Kotelointiluokka (IP):
IP67/IP69K
Jousipalautus:
ei
Reiän halkaisija:
22.3 mm
Aukon leveys:
29.5 mm
Syöttöjännite:
5...500 V
Aukon korkeus:
49.4 mm
Kotelointiluokka (NEMA):
muu
Sulkeutuvien koskettimien lukumäärä:
1
Etu renkaalla:
kyllä
Avautuvien koskettimien lukumäärä:
0
Vaihtokoskettimien lukumäärä:
0
Ohjauskalusteen kehyksen väri:
kromi
Ohjauskalusteen kehyksen materiaali:
muu
Hiilijalanjälki:
Toimittajan ilmoitus
RONIS avainkytkin, 22 mm, pyöreä, metalli, kiiltävä, lukkonumero SB30, 2 avainta, 2 kytkinasentoa O-I, salpa, käyttökulma 90°, 10:30h/13:30h, avaimen poisto O+I, jossa pidike, 1 NO, ruuviliitin, mahdolliset erikoislukot: SB31, 421, 455
SIEMENS -tuote
Tutustu SIEMENS-sarjaan


