SIEMENS - BUS UNIT FOR ET200M F - 6ES7195-7HB00-0XA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Sisääntulojännite DC - 20.4...28.8 V
Asennusaukkojen lukumäärä - 2
Liitettävillä moduuleilla, digitaalinen I/O - kyllä
Liitettävillä moduuleilla, analoginen I/O - kyllä
Integroidulla tehonlähteellä - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4025515060208
Sähkönumero
9793081
Toimittajan tuotenumero
6ES7195-7HB00-0XA0
Tukkuerä
1
Sisääntulojännite DC:
20.4...28.8 V
Asennusaukkojen lukumäärä:
2
Liitettävillä moduuleilla, digitaalinen I/O:
kyllä
Liitettävillä moduuleilla, analoginen I/O:
kyllä
Integroidulla tehonlähteellä:
ei
Jännitetyyppi (tulojännite):
DC
Max. sisääntulovirta DC:
6 A
Järjestelmätarvike:
kyllä
Liitettävillä moduuleilla, kommunikaatiomoduulit:
kyllä
Liitettävillä moduuleilla, funktio- ja teknologiamoduulit:
kyllä
Liitettävillä moduuleilla, keskusmoduulit:
kyllä
Liitettävillä moduuleilla, muut:
kyllä
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Seinäasennus/ suora-asennus:
kyllä
Etukiinnitys mahdollista:
ei
Räkki-asennus mahdollinen:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ATEX kaasu-ex-suojaus, kat 3G
Leveys:
97 mm
Korkeus:
92 mm
Syvyys:
30 mm


