SIEMENS - CONN. CABLE FOR PS ET200 - 6XV1822-5BH30

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Ulkovaipan materiaali - PUR (polyuretaani)
Johtimien määrä - 5
Ulkovaipan väri - harmaa
Käyttölämpötila kiinteä - -40...80 °C
Parikertaus - parit
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
2 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4019169402057
Sähkönumero
9794056
Toimittajan tuotenumero
6XV1822-5BH30
Tukkuerä
1
Ulkovaipan materiaali:
PUR (polyuretaani)
Johtimien määrä:
5
Ulkovaipan väri:
harmaa
Käyttölämpötila kiinteä:
-40...80 °C
Parikertaus:
parit
Johtimen halkaisija:
1.55 mm
Johdineriste:
PVC
Halogeeniton ( IEC 60754-2 mukaisesti):
ei
Savunmuodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Palavien pisaroiden muodostuminen standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Happamuus standardin EN 13501-6 mukaan:
ei ole
Kaapelin ulkohalkaisija (noin):
10.5 mm
Pienin sallittu taivutusäde pakko-ohjatussa liikkuvassa asennuksessa:
63 mm
Pienin sallittu taivutussäde liikkuvassa asennuksissa:
63 mm
Paino:
149 kg/km
Sallittu käyttölämpötila-alue asennettaessa/käsiteltäessä:
-40...80 °C
Halogeenivapaa IEC 60754-1 mukaisesti:
ei
Halogeenivapaa IEC 60754-3 mukaisesti:
ei
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


