SIEMENS - CONNECTING CABLE IM360/IM361 - 6ES7368-3BB01-0AA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - CONNECTING CABLE IM360/IM361 - 6ES7368-3BB01-0AA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Pituus - 1 m

  • Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli - pistotulppalista

  • Toiminto - PLC-laajennus

  • Napojen lukumäärä - 0

  • Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli - muu

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

32 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

Sähkönumero

9793097

Toimittajan tuotenumero

6ES7368-3BB01-0AA0

Tukkuerä

1

Pituus:

1 m

Sähköisen liittännän tyyppi, kenttäpuoli:

pistotulppalista

Toiminto:

PLC-laajennus

Napojen lukumäärä:

0

Sähköisen liitännän tyyppi, laitepuoli:

muu

Soveltuu tulokortille PLC:

kyllä

Soveltuu analogiselle signaalille:

ei

Soveltuu lähtökortille PLC:

kyllä

Soveltuu digitaaliselle signaalille:

ei

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

SIMATIC S7-300,CONNECTING CABLE BETWEEN IM 360/IM 361 LENGTH: 1M