SIEMENS - COUNTER MOD FM350-2, 8CH,20kHz - 6ES7350-2AH01-0AE0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Soveltuu laskemiseen - kyllä
Soveltuu punnitsemiseen - ei
Soveltuu lämmönsäätöön - ei
Soveltuu hitsauksen ohjaukseen - ei
Soveltuu painesäädölle - ei
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4025515076445
Sähkönumero
9793045
Toimittajan tuotenumero
6ES7350-2AH01-0AE0
Tukkuerä
1
Soveltuu laskemiseen:
kyllä
Soveltuu punnitsemiseen:
ei
Soveltuu lämmönsäätöön:
ei
Soveltuu hitsauksen ohjaukseen:
ei
Soveltuu painesäädölle:
ei
NC-soveltuva:
ei
Soveltuu sijainnin määrittämiseen:
ei
Soveltuu CNC:lle:
ei
Soveltuu SSI:lle:
ei
Soveltuu inkrementaalisen tiedon tunnistamiseen:
kyllä
Soveltuu absoluuttisten arvojen tunnistamiseen:
ei
Soveltuu läpivirtauksen säätöön:
ei
Soveltuu läpivirtauksen mittaamiseen:
ei
Soveltuu rataohjaukseen:
ei
Redundanssi:
ei
Soveltuu nokka-akseliohjaukseen:
ei
Soveltuu lentäville sahoille:
ei
Soveltuu moniakseliohjaukseen:
ei
Soveltuu yksiakseliohjaukseen:
ei
Soveltuu moniakseliasemointiin:
ei
Soveltuu yksiakseliasemointiin:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ATEX kaasu-ex-suojaus, kat 3G
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Leveys:
80 mm
Korkeus:
125 mm
Syvyys:
120 mm


