SIEMENS - CPU 314C-2DP,24DI/16DO,4AI/2AO - 6ES7314-6CH04-0AB0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Digitaalitulojen lukumäärä - 24
Digitaalilähtöjen lukumäärä - 16
Analogiatulojen lukumäärä - 5
Analogialähtöjen lukumäärä - 2
Käsittelyaika (1K, binäärinen operaatio) - 0.06 ms
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4025515079101
Sähkönumero
9793009
Toimittajan tuotenumero
6ES7314-6CH04-0AB0
Tukkuerä
1
Digitaalitulojen lukumäärä:
24
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
16
Analogiatulojen lukumäärä:
5
Analogialähtöjen lukumäärä:
2
Käsittelyaika (1K, binäärinen operaatio):
0.06 ms
Tukee TCP/IP-protokollaa:
ei
Tukee CAN-protokollaa:
ei
Muistityyppi:
RAM
Muistin koko:
192 kByte
Ohjelman lisämuistimahdollisuus:
ei
Tukee Ethernet/IP-protokollaa:
ei
Järjestelmätarvike:
kyllä
Leveys:
120 mm
Korkeus:
125 mm
Syvyys:
130 mm
Syöttöjännite DC:
19.2...28.8 V
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Malli / Tyyppi:
kompakti
Releulostulojen lukumäärä:
0
Fyysisten Ethernet-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten RS-485 -liitäntöjen lukumäärä:
2
HW-liitäntöjen ProfiNet lukumäärä:
0
Fyysisten RS-232-liitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee PROFIBUS-protokollaa:
kyllä
Fyysisten RS-422-liitäntöjen lukumäärä:
0
Fyysisten USB-liitäntöjen lukumäärä:
0
Tukee Modbus-protokollaa:
ei
Fyysisten rinnakkaisliitäntöjen lukumäärä:
0
HW-liitäntöjen langattomien lukumäärä:
0
Muiden fyysisten liitäntöjen lukumäärä:
0
Optisella liitännällä:
ei
Tukee PROFINET IO -protokollaa:
ei
Tukee PROFIsafe-protokollaa:
ei
Tukee INTERBUS-protokollaa:
ei
Tukee ASI-protokollaa:
ei
Tukee KNX-protokollaa:
ei
Tukee Data-Higway -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet-protokollaa:
ei
Tukee SUCONET-protokollaa:
ei
LON-verkkoon soveltuva protokolla:
ei
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Tukee PROFINET CBA -protokollaa:
ei
Sisältää näytön:
ei
Liitettävissä SERCOS-väylään:
ei
Redundanssi:
kyllä
Tukee Foundation Fieldbus -protokollaa:
ei
Tukee AS-Interface Safety at Work -protokollaa:
ei
Tukee DeviceNet Safety -protokollaa:
ei
Liitettävissä INTERBUS-Safety-väylään:
ei
Tukee SafetyBUS p -protokollaa:
ei
Tukee muuta väyläprotokollaa:
kyllä
Bluetooth standardi:
ei
WLAN 802.11 standardi:
ei
GPRS:
ei
GSM:
ei
UMTS:
ei
IO masteri:
ei
Kiskoasennus mahdollista:
kyllä
Seinäasennus/ suora-asennus:
ei
Etukiinnitys mahdollista:
ei
Räkki-asennus mahdollinen:
ei
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ATEX kaasu-ex-suojaus, kat 3G
Räjähdysluokka pölyllä:
ei ole
Tukiprotokolla EtherCAT:lle:
ei


