SIEMENS - DIG. OUT SM322,8DO,24VDC,2A - 6ES7322-1BF01-0AA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite DC - 20.4...28.8 V
Digitaalitulojen lukumäärä - 0
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä - 8
Digitaalilähdöt määritettävissä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
EAN-koodi
4025515060895
Sähkönumero
9793023
Toimittajan tuotenumero
6ES7322-1BF01-0AA0
Tukkuerä
1
Syöttöjännite DC:
20.4...28.8 V
Digitaalitulojen lukumäärä:
0
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
8
Digitaalilähdöt määritettävissä:
kyllä
Digitaalilähdön tyyppi:
transistori
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuvi-/jousipuristinliitäntä
Virtalähtö:
2 A
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Sallittu jännite ulostulossa:
0...28.8 V
Lähtöjännite:
DC
Oikosulkusuojaus:
kyllä
Redundanssi:
kyllä
Signaalin ajastusviive:
100...500 ms
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
ATEX kaasu-ex-suojaus, kat 3G
Leveys:
40 mm
Korkeus:
125 mm
Syvyys:
120 mm


