SIEMENS - DIGITAL INPUT SM321,32DI,24VDC - 6ES7321-1BL00-0AA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi
SIEMENS - DIGITAL INPUT SM321,32DI,24VDC - 6ES7321-1BL00-0AA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännite AC 50 Hz - 0...0 V

  • Syöttöjännite DC - 28.8...20.4 V

  • Digitaalitulojen lukumäärä - 32

  • Syöttöjännitteen tyyppi - DC

  • Digitaalilähtöjen lukumäärä - 0

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

50 Kg CO₂-eq

Soneparin arvio

EAN-koodi

4025515060772

Sähkönumero

9793018

Toimittajan tuotenumero

6ES7321-1BL00-0AA0

Tukkuerä

1

Syöttöjännite AC 50 Hz:

0...0 V

Syöttöjännite DC:

28.8...20.4 V

Digitaalitulojen lukumäärä:

32

Syöttöjännitteen tyyppi:

DC

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

0

Digitaalilähdöt määritettävissä:

kyllä

Digitaalitulot määritettävissä:

kyllä

Syöttöjännite AC 60 Hz:

0...0 V

Digitaalilähdön tyyppi:

transistori

Tulovirta signaali 1:

7 mA

Sisääntulon sallittu jännite:

30...-30 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

plug-in liitäntä

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Sallittu jännite ulostulossa:

0...0 V

Oikosulkusuojaus:

ei

Redundanssi:

kyllä

Signaalin ajastusviive:

4.8...4.8 ms

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

ei ole

Räjähdysluokka pölyllä:

ei ole

Leveys:

40 mm

Korkeus:

125 mm

Syvyys:

120 mm

Hiilijalanjälki:

Sonepar-arvio

SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED 32DI, 24 V DC,1 X 40 PIN