SIEMENS - DIGITAL INPUT SM321,64DI,DC24V - 6ES7321-1BP00-0AA0

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen
Tärkeimmät tuotetiedot
Syöttöjännite DC - 20.4...28.8 V
Digitaalitulojen lukumäärä - 64
Syöttöjännitteen tyyppi - DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä - 0
Digitaalitulot määritettävissä - kyllä
Pakkaus ja ehdot
1 kpl
Vakiokäyttötuote
Tuotteen hiilijalanjälki
51 Kg CO₂-eq
EAN-koodi
4025515075066
Sähkönumero
9793019
Toimittajan tuotenumero
6ES7321-1BP00-0AA0
Tukkuerä
1
Syöttöjännite DC:
20.4...28.8 V
Digitaalitulojen lukumäärä:
64
Syöttöjännitteen tyyppi:
DC
Digitaalilähtöjen lukumäärä:
0
Digitaalitulot määritettävissä:
kyllä
Digitaalilähdön tyyppi:
ei ole
Jännitetyyppi (tulojännite):
DC
Tulovirta signaali 1:
4.2 mA
Sisääntulon sallittu jännite:
-30...30 V
Sähköisen liitännän tyyppi:
ruuvi-/jousipuristinliitäntä
Soveltuu turvakäyttöön:
ei
Redundanssi:
kyllä
Signaalin ajastusviive:
1.2...4.8 ms
Toimintaluokka (Ex ia):
ei
Toimintaluokka (Ex ib):
ei
Räjähdysluokka kaasulla:
muu
Leveys:
40 mm
Korkeus:
125 mm
Syvyys:
112 mm
Hiilijalanjälki:
Sonepar-arvio


