SIEMENS - DIGITAL INPUT SM321,8DI,230VAC - 6ES7321-1FF01-0AA0

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Syöttöjännite AC 50 Hz - 93...264 V

  • Digitaalitulojen lukumäärä - 8

  • Syöttöjännitteen tyyppi - AC

  • Digitaalilähtöjen lukumäärä - 0

  • Digitaalitulot määritettävissä - kyllä

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4025515060833

Sähkönumero

9793016

Toimittajan tuotenumero

6ES7321-1FF01-0AA0

Tukkuerä

1

Syöttöjännite AC 50 Hz:

93...264 V

Digitaalitulojen lukumäärä:

8

Syöttöjännitteen tyyppi:

AC

Digitaalilähtöjen lukumäärä:

0

Digitaalitulot määritettävissä:

kyllä

Syöttöjännite AC 60 Hz:

93...264 V

Digitaalilähdön tyyppi:

ei ole

Jännitetyyppi (tulojännite):

AC

Tulovirta signaali 1:

6.5 mA

Sisääntulon sallittu jännite:

0...264 V

Sähköisen liitännän tyyppi:

ruuvi-/jousipuristinliitäntä

Soveltuu turvakäyttöön:

ei

Redundanssi:

kyllä

Signaalin ajastusviive:

15...25 ms

Toimintaluokka (Ex ia):

ei

Toimintaluokka (Ex ib):

ei

Räjähdysluokka kaasulla:

muu

Leveys:

40 mm

Korkeus:

125 mm

Syvyys:

120 mm

SIMATIC S7-300, DIGITAL INPUT SM 321, OPTICALLY ISOLATED, 8 DI, 120V/230V AC, 1 X 20 PIN