SIEMENS - DIN rail 35 mm,length: 483 mm - 6ES5710-8MA11

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Malli / Tyyppi - muu

  • Materiaali - teräs

  • Pituus - 482.6 mm

  • Korkeus - 35 mm

  • Pinnan suojaus - galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

EAN-koodi

4025515055044

Sähkönumero

9794062

Toimittajan tuotenumero

6ES5710-8MA11

Tukkuerä

1

Malli / Tyyppi:

muu

Materiaali:

teräs

Pituus:

482.6 mm

Korkeus:

35 mm

Pinnan suojaus:

galvanoitu/elektrolyyttisesti sinkitty

Materiaalin paksuus:

2.5 mm

SIMATIC,STAND.SECTIONAL RAIL WIDTH 35MM, LENGTH 483MM FOR 19 IN.CABINETS