SIEMENS - Diodi DC30-250V - 3RT2936-1ES00

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - diodi

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - DC

  • Käyttöjännite DC - 30...250 V

  • LED-indikoinnilla - ei

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209920583

Sähkönumero

3721392

Toimittajan tuotenumero

3RT2936-1ES00

Tukkuerä

1

Toiminto:

diodi

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

DC

Käyttöjännite DC:

30...250 V

LED-indikoinnilla:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

Diodi DC 30...250V,S2

Ylijännitesuoja, diodiyhdistelmä 30 ... 250 V DC, kontaktoreille koko S2, S3

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan