SIEMENS - Diodisuoja 12-250VDC - 3RT2916-1DG00

Siemens Ia & Dt
KopioiKopioi

Kirjaudu sisään tai luo tili tarkistaaksesi hinnan ja tehdäksesi tilauksen

Tärkeimmät tuotetiedot

  • Toiminto - diodi

  • Jännitetyyppi (käyttöjännite) - DC

  • Käyttöjännite DC - 12...250 V

  • LED-indikoinnilla - ei

  • Hiilijalanjälki - Toimittajan ilmoitus

Pakkaus ja ehdot

  • 1 kpl

  • Vakiokäyttötuote

Tuotteen hiilijalanjälki

7 Kg CO₂-eq

Toimittajan ilmoittama

EAN-koodi

4011209740242

Sähkönumero

3720697

Toimittajan tuotenumero

3RT2916-1DG00

Tukkuerä

1

Toiminto:

diodi

Jännitetyyppi (käyttöjännite):

DC

Käyttöjännite DC:

12...250 V

LED-indikoinnilla:

ei

Hiilijalanjälki:

Toimittajan ilmoitus

S00, diodi, DC 12...250V,

Ylijännitesuoja, häiriönpoistodiodi 12 ... 250 V DC, kontaktorireleille ja moottorikontaktoreille Koko S00

SIEMENS -tuote

Tutustu SIEMENS-sarjaan